Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Nut Stoffgr.A oOrgaleiste Absorber B B1600xT41xH400mm d.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/582/a012582u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/582/a012582u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820121982
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820121982
EAN/GTIN:
     4003969084032
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand System 41 160 x 40 cm (B x H) 4,1cm Schallabsorberklasse: B Lucia Stoff dunkelgrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System 41
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Maße:
160 x 40 cm (B x H)
Material:
Lucia Stoff
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
dunkelgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand System 41
Dicke des Materials:
4,1
Schallabsorberklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,39*
€ 506,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,92*
€ 504,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,04*
€ 497,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,64*
€ 450,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.