Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Nut Stoffgr.A oOrgaleiste Absorber B B1400xT41xH800mm d.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/585/a012585k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/585/a012585k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820121782
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820121782
EAN/GTIN:
     4003969084049
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand System 41 140 x 80 cm (B x H) 4,1cm Schallabsorberklasse: B Lucia Stoff dunkelgrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System 41
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Maße:
140 x 80 cm (B x H)
Material:
Lucia Stoff
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
dunkelgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand System 41
Dicke des Materials:
4,1
Schallabsorberklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,19*
€ 698,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,87*
€ 691,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,53*
€ 681,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,93*
€ 610,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,93*
€ 553,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.