Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Nut Stoffgr.A oOrgaleiste Absorber B B1200xT41xH600mm d.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/584/a012584d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/584/a012584d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820120982
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820120982
EAN/GTIN:
     4003969087446
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand System 41 120 x 60 cm (B x H) 4,1cm Schallabsorberklasse: B Lucia Stoff dunkelgrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System 41
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Maße:
120 x 60 cm (B x H)
Material:
Lucia Stoff
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
dunkelgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand System 41
Dicke des Materials:
4,1
Schallabsorberklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,73*
€ 533,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,54*
€ 524,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,89*
€ 469,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.