Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Nut Stoffgr.A oOrgaleiste Absorber B B1200xT41xH600mm bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/584/a012584b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/584/a012584b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820120950
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820120950
EAN/GTIN:
     4003969087453
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand System 41 120 x 60 cm (B x H) 4,1cm Schallabsorberklasse: B Lucia Stoff blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System 41
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Maße:
120 x 60 cm (B x H)
Material:
Lucia Stoff
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand System 41
Dicke des Materials:
4,1
Schallabsorberklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,34*
€ 548,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,49*
€ 531,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,97*
€ 522,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,09*
€ 454,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,54*
€ 423,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.