Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Nut Stoffgr.A oOrgaleiste Absorber B B1200xT41xH600mm rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/584/a012584a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/584/a012584a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820120930
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820120930
EAN/GTIN:
     4003969087361
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand System 41 120 x 60 cm (B x H) 4,1cm Schallabsorberklasse: B Lucia Stoff rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System 41
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Maße:
120 x 60 cm (B x H)
Material:
Lucia Stoff
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand System 41
Dicke des Materials:
4,1
Schallabsorberklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,53*
€ 520,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,22*
€ 470,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.