Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Nut Stoffgr.A oOrgaleiste Absorber B B1200xT41xH400mm rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/583/a012583c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/583/a012583c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820120730
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820120730
EAN/GTIN:
     4003969087354
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand System 41 120 x 40 cm (B x H) 4,1cm Schallabsorberklasse: B Lucia Stoff rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System 41
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Maße:
120 x 40 cm (B x H)
Material:
Lucia Stoff
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand System 41
Dicke des Materials:
4,1
Schallabsorberklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,30*
€ 438,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,86*
€ 429,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.