Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Nut Stoffgr.A oOrgaleiste Absorber B B1600xT41xH600mm rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/415/a012415y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/415/a012415y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820113030
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820113030
EAN/GTIN:
     4003969063143
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Stellwand mit Nut. Stoffgruppe A. Ohne Orgaleiste.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System 41
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Maße:
160 x 60 cm (B x H)
Material:
100 % Polyester
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand System 41
Dicke des Materials:
4,1
Schallabsorberklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,59*
€ 643,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,77*
€ 616,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,92*
€ 534,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,97*
€ 503,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.