Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand stoffbespannt 1210mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/496/a010496a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/496/a010496a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820033780
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820033780
EAN/GTIN:
     4003969033863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärmschutzwand
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Die extra dick gepolsterte Stellwand bietet sehr hohen akustischen Schutz durch einen 15 mm dicken Schalldämmstoff aus Polyesterfasern. Bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. zum Abschirmen von Arbeitsplätzen, damit die Mitarbeiter ruhig und konzentriert arbeiten können oder als Raumteiler für erhöhte Diskretion. Dank der vielen verschiedenen Winkelstellungen passt sich die Stellwand ganz an Ihre Bedürfnisse an. Schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354. Inkl. Bodenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und Verkettungsmaterial für viele verschiedene Winkelstellungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MIAMI PLUS
Maße:
121 x 160 cm (B x H)
Gesamthöhe:
160
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
21
Material der Vorderseite:
Polypropylen
Material der Rückseite:
Polypropylen
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stellwand MIAMI PLUS
Weitere Suchbegriffe: Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Moderationswand, Moderationswände, Organisationswand, Organisationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Raumteiler, Stellwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,84*
€ 891,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,66*
€ 886,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,55*
€ 865,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,64*
€ 775,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,73*
€ 717,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.