Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Office Sitzhusse f. Drehstuhl SC9249 B_S09400 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/007/a014007v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/007/a014007v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800007860
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     B_S09400 grün
EAN/GTIN:
     4260749141983
Suchbegriffe:
Sitz-Husse für Bürostuhl
Stuhlhusse
stuhlhusse
Trend Office Stuhlhusse 30°C 100 % Polyester grün
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Trend Office Bürodrehstuhl to-sync work
max. Waschtemperatur:
30
Material:
100 % Polyester
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stuhlhusse
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hussen, Sitzmöbelzubehör, Stuhlhussen, Stuhlüberwurf, Stuhlüberwürfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 12,88*
€ 18,70*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,49*
€ 18,73*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.