Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Office Sitzhusse f. Drehstuhl SC9249 B_S09400 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/007/a014007t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/007/a014007t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800007830
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     B_S09400 rot
EAN/GTIN:
     4260749141969
Suchbegriffe:
Sitz-Husse für Bürostuhl
Stuhlhusse
stuhlhusse
Trend Office Stuhlhusse 30°C 100 % Polyester rubinrot
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Trend Office Bürodrehstuhl to-sync work
max. Waschtemperatur:
30
Material:
100 % Polyester
Farbe:
rubinrot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stuhlhusse
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hussen, Sitzmöbelzubehör, Stuhlhussen, Stuhlüberwurf, Stuhlüberwürfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.