Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

interstuhl Kissen UPis1 150U 10401784 beigerot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/779/a013779r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/779/a013779r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800006431
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10401784
EAN/GTIN:
     4016849648019
Suchbegriffe:
Kissen
Gesäßkissen
Sitzkissen
interstuhl sitzkissen
Bezug aus ERA. 100.000 Scheuertouren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
150U
Durchmesser:
320
rutschhemmend:
Ja
waschbar:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethan
Farbe:
beigerot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzkissen 150U
Biozid-Produkt:
Nein
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester, 100 % recycelbar
Weitere Suchbegriffe: gesäßkissen, kissen rot, Sitzmöbelzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 11,28*
€ 16,70*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,79*
€ 18,91*
€ 3,50*
ab € 28,60*
€ 39,27*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 14 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.