Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Buchkalender 2024 5062-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/204/b032204f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/204/b032204f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640327400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5062-24
EAN/GTIN:
     4003630029546
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Sonn- und Feiertage hervorgehoben.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Kalenderjahr:
2024
Papierformat:
DIN A5
Maße:
15 x 21 cm (B x H)
Ausf³hrung der Kalenderaufteilung:
1 Tag/1 Seite, Sa/So 1 Seite
Stundendarstellung:
7-20 Uhr
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Verwendung als Fundhilfe:
Eckperforation, Lesezeichen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Zweimonatsübersicht
Material des Einbandes:
Kunststoff
Farbe des Einbandes:
schwarz
Druckfarbe:
grau
Anzahl der Seiten:
320 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchkalender
Kalenderart:
Tagesplan
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, soennecken buchkalender din a5, buchkalender a5, buchkalender, Chefkalender, Jahreskalender, Jahresplaner, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Kalenderbuch, Kalenderbücher, Notizkalender, Planer, Ringbuchkalender, Tagebuch, Tagebücher, Tagebuchkalender, Tageskalender, Tagesplaner, Terminkalender, Timer, Wochenkalender, Wochennotizbuch, Wochennotizbücher, Wochenplaner, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.