Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glocken Plakatkalender 5044312005 98x68,5cm 14Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/336/y000336d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640050200
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     5044312005
EAN/GTIN:
     4061947131789
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Glocken Plakatkalender 98 x 68,5 cm (B x H) 14 Monate/1 Seite Karton
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2025
Maße:
98 x 68,5 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
14 Monate/1 Seite
Grammatur:
135
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Sprache:
Deutsch
feucht abwischbar:
Nein
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Dezember Vorjahr bis Januar Folgejahr
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Druckfarbe:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plakatkalender
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender papier, jahreskalender, jahreskalender 2025, Bürokalender, Jahresübersichten, Kalender, Planer, Projektplaner, Terminkalender, Urlaubskalender, Urlaubsübersichten, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.