Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Vormerkbuch 718-0000 1W/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640047900
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     718-0000
EAN/GTIN:
     4006928023424
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
ZETTLER Buchkalender 718 10,5 x 29,7 cm (B x H) 1 Woche/2 Seiten Karton schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
718
Verwendung f³r Kalenderjahr:
2024
Maße:
10,5 x 29,7 cm (B x H)
Ausf³hrung der Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Bindung:
Doppelspiralbindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Steuertermine, Zweimonatsübersicht, Mondphasen
Material des Einbandes:
Karton
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Papiers:
weiß
Druckfarbe:
schwarz/rot
Anzahl der Seiten:
64 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchkalender 718
Kalenderart:
Wochenplan
Typbezeichnung des Einbandes:
Hardcover
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, zettler schreibtischkalender 1 woche = 1 seite, buchkalender, zettler buchkalender, Chefkalender, Jahreskalender, Jahresplaner, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Kalenderbuch, Kalenderbücher, Notizkalender, Planer, Ringbuchkalender, Tagebuch, Tagebücher, Tagebuchkalender, Tageskalender, Tagesplaner, Terminkalender, Timer, Wochennotizbuch, Wochennotizbücher, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.