Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rido/ide Buchkalender Chefplaner 7021813904 1T/1S sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/290/a014290u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/290/a014290u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/290/a014290w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640045600
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     7021813904
EAN/GTIN:
     4003273779297
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
rido/idé Buchkalender Chefplaner 14,5 x 20,6 cm (B x H) 1 Tag/1 Seite Miradur schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Chefplaner
Verwendung f³r Kalenderjahr:
2024
Maße:
14,5 x 20,6 cm (B x H)
Ausf³hrung der Kalenderaufteilung:
1 Tag/1 Seite
Stundendarstellung:
7-22 Uhr, halbstündlich
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Arbeitstagezählung vorhanden:
Ja
Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden:
Ja
Verwendung als Fundhilfe:
Eckperforation, Lesezeichen
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Jahresübersicht Folgejahr, 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Folgejahr, 4 Seiten Adressen, 10 Seiten Wissenswertes
Material des Einbandes:
Miradur
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Papiers:
weiß
Druckfarbe:
schwarz
Anzahl der Seiten:
400 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchkalender Chefplaner
Kalenderart:
Tagesplan
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, buchkalender 1t/1s, buchkalender, buchkalender baier & schneider, Jahreskalender, Jahresplaner, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Kalenderbuch, Kalenderbücher, Notizkalender, Planer, Ringbuchkalender, Tagebuch, Tagebücher, Tagebuchkalender, Tageskalender, Tagesplaner, Terminkalender, Timer, Wochenkalender, Wochennotizbuch, Wochennotizbücher, Wochenplaner, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.