Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Fenstersauger WVP 10 Adv 1.633-560.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/206/a012206n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/206/a012206n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-497011000
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.633-560.0
EAN/GTIN:
     4054278348605
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Unser akkubetriebener Nasssauger WVP 10 Adv liegt jederzeit gut in der Hand, ob Sie nun vertikal, horizontal oder über Kopf arbeiten. Ideal für alle glatten Flächen wie Fenster oder Fliesen. Streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters. Erlaubt externes Akkuladen und in Verbindung mit einem 2. Akku unterbrechungsfreies Arbeiten. Ladezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WVP 10 Adv
Arbeitsbreite:
280
Behältervolumen des Schmutzwassertanks:
0,2
max. Akkulaufzeit:
35
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Ion
Ladezeit des Akkus:
0,83
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30R, Sprühflasche (500 ml), Mikrofaserwischbezug, Mikrofaserwischbezug Outdoor, Schnellladestation, Saugdüse (170 mm), 2 x Akku
Gewicht:
0,95
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fenstersauger WVP 10 Adv
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 205,12*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,60*
€ 205,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,60*
€ 206,66*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 155,47*
€ 217,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 164,81*
€ 224,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 168 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.633-144.0
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.