Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Putzrolle Comfort 305270 3lg. 1.000Bl. 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/395/y000395v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/395/y000395v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496057600
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     305270
EAN/GTIN:
     4000735828111
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Die professionelle Wahl für Gewerbe, Werkstatt, Großküchen und die Industrie: Unsere Putzrollen vereinen eine besonders hohe Festigkeit mit optimaler Saugkraft – für die gründliche Aufnahme von Schmutz und Flüssigkeiten. Waffelprägung für gute Wasseraufnahme.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Comfort
Maße:
23 cm x 350 m (B x L)
Rollendurchmesser:
37,2
Kerndurchmesser:
7
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
blau
Anzahl der Abrisse je Rolle:
1.000 Bl./Rl.
Packungsmenge:
2 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Putzrolle Comfort
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 26,44*
€ 36,57*
€ 5,50*
ab € 25,46*
€ 36,58*
3 Tage
45
€ 5,95*
ab € 26,72*
€ 36,72*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 27,31*
€ 38,91*
€ 3,50*
ab € 32,80*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEPA
305320
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.