Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERMOP Wischmop BASIC 4821 50cm blaues Einfassband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/461/a009461p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/461/a009461p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496001400
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     4821
EAN/GTIN:
     4006533026520
Suchbegriffe:
Mopp
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Der Wischmopp hat ein blaues Einfassband.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BASIC
Verwendung für Produkt:
Wischmopphalter Sprint Plus
Maße:
16,5 x 50 cm (B x L)
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
95
Werkstoff:
100 % Baumwolle
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischmopp BASIC
Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, mophalter 50cm, mophalter, mopphalter vermop, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischmopp, Wischmöppe, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
110
10
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,88*
1
€ 6,95*
ab € 4,84*
€ 6,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 4,95*
€ 7,00*
4 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,08*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,92*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
0050
ab € 19,02*
Zubehör
Vermop
18945
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.