Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CILLIT BANG Kraftreiniger Kalk & Schmutz 3281184 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/487/y000487h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/487/y000487h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495074100
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3281184
EAN/GTIN:
     4251758408648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Wirkt sofort gegen Kalk, Schmutz, Seifenreste und Rost im ganzen Haus. Entfernt Verschmutzungen nicht nur, sondern lässt Wassertropfen abperlen und verhindert so neue Kalk- ablagerungen. Sorgt für einen kraftvollen Duft beim Auf- sprühen und einen angenehmen frischen Duft nach dem Putzen Der Sprühkopf sorgt für eine verbesserte Sprühkraft und Verteilung und trägt somit zu einem noch effizienteren Reinigen bei.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kalk & Schmutz
Konsistenz des Materials:
flüssig
pH-Wert:
2,1-2,4
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Badreiniger Kalk & Schmutz
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN3265
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00347* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.