Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Waschmittel 4002864 Washliquid 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/596/y000596e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/596/y000596e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495055600
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4002864
EAN/GTIN:
     5407003310450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Flüssigwaschmittel
Entfernt Fett- und Proteinflecken sowie sonstige Flecken auf Stärkebasis. Enthalt Enzyme. Duftet wie ein Sommertag. Das Waschmittel je nach Wasserhärte dosieren und in das dafür vorgesehene Dosierfach geben.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Buntwäsche
Konsistenz des Materials:
flüssig
pH-Wert:
8,5
Material des Behälters:
50 % Kunststoff, recycelt, 50 % Polyethylen
recycelbar:
Ja
Inhalt:
5
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Waschmittel
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentren oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 26,50*
€ 36,52*
2 Tage
41
€ 5,95*
ab € 27,74*
€ 37,26*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 29,27*
€ 39,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,30* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.