|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1375-491010800 Herst.-Nr.: WS 8120 EAN/GTIN: 4029665181202 |
| |
|
|  |  |
 | Datums- und Wochentagsanzeige (3 Sprachen). Wandaufhängung oder Tischaufstellung. Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | WS 8120 | Form des Gehäuses: | rechteckig | Maße: | 44 x 12 x 3 cm (B x H x T) | Art der Anzeige: | digital | Datumsanzeige vorhanden: | Ja | DCF77 Empfänger integriert: | Ja | Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon | Anzahl der Batterien/Akkus: | 2 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Nein | Thermometer vorhanden: | Ja | Wandbefestigung möglich: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe des Gehäuses: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Funkuhr WS 8120 | Hygrometer vorhanden: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 37,40* | € 47,90* |  |  |  | Lager 1375 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 37,55* | € 49,65* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 39,33* | € 50,36* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 56,26* | € 73,79* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 57,81* | € 73,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 33,50* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | € 4,95* |  | ab € 190,00* | € 2,95* |  | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|