Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Flachrundzange VDE TO-6768522 gerade 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/405/a013405o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/405/a013405o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481109600
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     TO-6768522
EAN/GTIN:
     4064161044392
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
VDE Flachrundzange mit hoch belastbaren, elastischen Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Rockwell-Härte:
58-62 HRC
Ausführung des Griffes:
2-Komponentengriff
VDE-geprüft:
Ja
Normnummer:
DIN EN 60900
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
poliert
Farbe des Griffes:
rot/gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zange
Variante:
Flachrundzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,55*
€ 22,65*
1 Tag
379
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 22,66*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 19,55*
€ 28,36*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.