Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WABECO Bohrständer 22400 500mm Ausladung 127mm Hub60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/361/a011361e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/361/a011361e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481098800
Hersteller:
     Wabeco
Herst.-Nr.:
     22400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer wabeco
kernbohrständer
Bohrständer B1230 mit massiver Säule zum Bohren von senkrechten (vertikalen) Bohrungen. Die Säule kann in der Bodenplatte um 360° gedreht und in jeder Position arretiert werden, daher können Arbeiten von allen Seiten durchgeführt und auch größere Werkstücke bearbeitet werden. Mit Tiefenanschlag zum Bohren der Werkstücke auf immer exakt die gleiche Bohrtiefe. Für Holz- und Kunststoffbearbeitung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B1230
Verwendung für Maschinentyp:
Antriebseinheiten Euronorm 43 mm Ø
Art der Verwendung:
Vertikale Bohrungen
bearbeitbarer Werkstoff:
Holz, Kunststoff
Gesamthöhe:
500
Durchmesser der Säule:
35
feststellbar:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
5,2
Material:
Stahl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bohrständer B1230
Maße der Bodenplatte:
185 x 270 mm (B x T)
Vertikalhubbereich:
gesamt: 260 mm, mit Rückholfeder: 60 mm
Drehbereich:
360
Weitere Suchbegriffe: Bohrständer, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.