Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche PT016 Griff 320x170x420mm 80g br 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/169/y000169i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/169/y000169i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-480211370
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     480211370
EAN/GTIN:
     4003969136458
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen 320 x 170 x 420m...
papier-tragetasche
Mit zwei flachen Papiergriffen. Individuell bedruckbar.
Weitere Informationen:
Maße:
32 x 42 x 17 cm (B x H x T)
Grammatur:
80
Griff vorhanden:
Ja
Boden vorhanden:
Ja
Material:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
natron braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen braun, Papiertüten, Taschen, Tragetaschen, Tüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 69,27*
€ 90,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 92,20*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,37*
€ 107,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,51*
€ 105,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,20*
€ 97,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,29*
€ 94,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,27708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.