Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche PT009 Kordel 240x100x360mm 100g ws 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/169/y000169x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/169/y000169x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-480209501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     480209501
EAN/GTIN:
     4003969136441
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen weiß
papier-tragetasche
Mit zwei gedrehten Papierkordeln. Individuell bedruckbar.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 36 x 10 cm (B x H x T)
Volumen:
8,5
Grammatur:
100
Griff vorhanden:
Ja
Boden vorhanden:
Ja
Material:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
offset weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen aus kraftpapier, Papiertüten, Taschen, Tragetaschen, Tüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 58,23*
€ 74,82*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 56,81*
€ 74,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,46*
€ 87,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,59*
€ 81,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,86*
€ 78,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,22724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.