Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 12494 33x33cm 3lagig bordeaux 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/000/a009000t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/000/a009000t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-440208037
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12494
EAN/GTIN:
     4002911124949
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Weiche, dekorative Servietten.
Weitere Informationen:
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Falzung:
1/4-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
bordeaux
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 10,97*
3 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,04*
€ 11,47*
9 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,42*
€ 12,70*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 11,23*
€ 15,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12478
ab € 8,20*
Ähnlich
PAPSTAR
12483
ab € 8,20*
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,83*
Ähnlich
PAPSTAR
12485
ab € 8,07*
Ähnlich
PAPSTAR
12486
ab € 7,86*
Ähnlich
PAPSTAR
12487
ab € 8,06*
Ähnlich
PAPSTAR
81656
ab € 8,03*
Ähnlich
PAPSTAR
81658
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.