Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TableSMART Serviette 831109 33x33cm 1lg 1/4Falz ws 200St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/482/y000482e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/482/y000482e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-440002101
Hersteller:
     BUNZL Großhandel
Herst.-Nr.:
     831109
EAN/GTIN:
     4056788138585
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Die vorgefalteten Servietten eignen sich perfekt für Orte, an denen kleine Gerichte oder Snacks serviert werden.
Weitere Informationen:
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.