Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Stabfeuerzeug 9066111 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/057/y000057o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/057/y000057o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/057/y000057q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439069500
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     9066111
EAN/GTIN:
     3086123643345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerzeug
bic feuerzeug
feuerzeug
Ob Sie nun Kerzen für einen besonderen Anlass anzünden, zu Hause grillen oder sich am Kamin aufwärmen wollen. Der 3,5 cm lange Stab ermöglicht Ihnen das Anzünden an schwer zugänglichen Stellen und hält Ihre Finger von der Flamme fern. Das BIC EZ Reach ist das unverzichtbare Accessoire, das all Ihren Bedürfnissen nach einer Flamme im Innen- und Außenbereich gerecht wird. Unsere leistungsstarken, langlebigen Feuerzeuge verfügen über ein Ein-Klick-Zündsystem, das bei jedem Gebrauch eine zuverlässige Flamme erzeugt. Obgleich kein Feuerzeug zu 100 % kindersicher ist, kann Ihnen versichert werden, dass es mindestens 85 % der Kinder unter 51 Monaten nicht bedienen können. Alle in Europa verkauften BIC EZ Reach Feuerzeuge werden in Spanien in unserem eigenen BIC Werk hergestellt, wo sie strengen Kontrollen und Prüfungen unterzogen werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EZ Reach™
stoßfest:
Ja
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Material des Gehäuses:
Delrin
Farbe des Gehäuses:
farbig sortiert
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Feuerzeug EZ Reach™
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1057
Material Verpackung:
Karton, 100 % recycelt
Weitere Suchbegriffe: Anzünder, Feuerzeuge, Flammenwerfer, Gasanzünder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,91*
€ 116,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,72*
€ 113,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,68*
€ 110,29
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 87,12*
€ 103,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,02*
€ 101,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,82*
€ 83,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.