| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439058600 Herst.-Nr.: 293553 EAN/GTIN: 4009977357359 |
| |
|
| | |
| Mit Henkel und Ausguss. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 1 | Material: | Kunststoff | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Messbecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,86* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,90* | € 1,89* | | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,57* | € 2,46* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,01* | € 2,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,59* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|