| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430208690 Herst.-Nr.: 45612 EAN/GTIN: 4021068456123 |
| |
|
| | |
| JSA Trolley M Innenmaße: 58 x 41 x 23 cm (B x H x T) Außenmaße: 65,5 x 44,5 x 25 cm (B x H x T) mit Rollen Arretierbares Teleskoptrolleysystem, Dehnfalte, vier 360 Grad Leichtlaufrollen, Beidseitige Packmöglichkeit durch Packtrennwand und Packgurt Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | M | Art der Schließung: | Zahlenkombinationsschloss | Verschluss: | Reißverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Ausführung des Griffes: | Teleskopgriff | Rollen vorhanden: | Ja | Anzahl der Rollen: | 4 Rollen | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Arretierbares Teleskoptrolleysystem, Dehnfalte, vier 360 Grad Leichtlaufrollen, Beidseitige Packmöglichkeit durch Packtrennwand und Packgurt | Gewicht: | 3,9 | Werkstoff: | ABS Kunststoff, 50 % recycelt | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trolley M | Innenmaße: | 58 x 41 x 23 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 65,5 x 44,5 x 25 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 93,81* | € 114,31* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 97,77* | € 120,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|