Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Fotoalbum 16297E NeoDeco 50swSeiten ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/459/y000459u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/459/y000459u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-375000401
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16297E
EAN/GTIN:
     3130630162971
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Ihre wertvollsten Erinnerungen und die Fotos, die Ihnen am meisten bedeuten, können so ganz nah bei Ihnen aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NÉO DÉCO
Maße:
32 x 22 cm (B x H)
Verwendung für Bildgröße:
10 x 15 cm (B x H)
Bindung:
Spiralbindung
Grammatur:
250
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Karton, kaschiert
Farbe:
weiß
Farbe des Papiers:
schwarz
Anzahl der Seiten:
50 Seiten
Anzahl der Fotos je Blatt:
3 Fotos/Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fotoalbum NÉO DÉCO
Ausführung der Prägung:
Kupferprägung, Relief
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, fotoalbum weiß, foto album, exacompta fotoalbum, Fotoalben, Fotobuch, Fotobücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.