Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Fotoalbum 16358E SKANDI 30wsSeiten türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/459/y000459s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/459/y000459s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-375000257
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16358E
EAN/GTIN:
     3130630163589
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Der Einband sorgt für eine sehr angenehme Haptik und betont die originellen Farben der Skandi-Fotoalben. Eine schöne Erinnerung für Ihre Familien-, Urlaub- oder auch Hochzeitsfotos. Das Fenster zur Personalisierung, in dem ein Landschaftsbild in trendigen Farben integriert ist, trägt zum einzigartigen Charakter dieser Fotoalben bei und ermöglicht es Ihnen, Ihr Album an ein Ereignis anzupassen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SKANDI
Maße:
25 x 25 cm (B x H)
Verwendung für Bildgröße:
10 x 15 cm (B x H)
Bindung:
Klebebindung
Grammatur:
250
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Karton, kaschiert
Material außen:
Samt
Farbe:
türkis
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Seiten:
30 Seiten
Anzahl der Fotos je Blatt:
2 Fotos/Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fotoalbum SKANDI
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, exacompta fotoalbum, foto album, fotoalbum türkis, Fotoalben, Fotobuch, Fotobücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.