| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-340020100 Herst.-Nr.: 18406 EAN/GTIN: 4002911184066 |
| |
|
| | |
| Secare-Kern, geeignet für Geschenkpapier-Abrollgeräte. Als Blumenfolie oder Geschenkfolie einsetzbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 70 cm x 50 m (B x L) | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschenkfolienrolle | Stärke: | 0,025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,31* | € 9,77* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 7,19* | € 10,60* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,91* | € 10,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 7,53* | € 10,87* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 8,86* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1772* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|