Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Faltentasche 2070 C4 130g mF hk natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/741/s003741d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/741/s003741d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327789800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2070
EAN/GTIN:
     4003630138118
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Fenster: 90 x 55 mm (B x H). Fensterstand: 20 mm von links und 212 mm von unten bei Klappe oben.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
20
Breite des Bodens:
20
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
130
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 mit fenster, falten-versandtaschen c4, faltentasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,11*
€ 6,59*
1 Tag
215
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,70*
6 Tage
222
€ 5,99*
ab € 6,64*
€ 9,97*
1 Tag
151
€ 5,59*
ab € 7,01*
€ 10,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2941
ab € 10,16*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
380617
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.