| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327496670 Herst.-Nr.: CP010.06 EAN/GTIN: 4033657100607 |
| |
|
| | |
| Packt selbst dicke Kataloge! Starke Versandtasche aus Wellpappe. Extrem stabiler Knickschutz, umlaufender Kantenschutz. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Rigid Plus | Maße: | 250 x 360 x -50 mm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN B4 | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Produktverwendung: | Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Versandhauskataloge | Innendruck vorhanden: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Ja | Gewicht: | 78 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Kraftliner Wellpappe | recycelbar: | Ja | Farbe: | braun | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche Rigid Plus | Ausführung der Wellpappe: | 1-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,53* | € 0,70* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,79* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,84* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,51* | € 0,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|