Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2062 C5 90g mF hk braun 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/060/a006060g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/060/a006060g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327412070
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2062
EAN/GTIN:
     4003630755506
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Abziehen, umklappen, fertig. Besonders starke Klebkraft.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag braun selbstklebend 90g, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,23*
€ 16,65*
3 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 12,27*
€ 17,21*
4 Tage
137
1
€ 5,50*
ab € 21,17*
€ 28,46*
3 Tage
137
3
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 30,53*
5 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 23,53*
€ 31,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 98 Pakete
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30006879
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.