| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327411870 Herst.-Nr.: 2060 EAN/GTIN: 4003630141842 |
| |
|
| | |
| Abziehen, umklappen, fertig. Besonders starke Klebkraft. Weitere Informationen: | | Format des Umschlages: | DIN C4 | Maße: | 229 x 324 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 90 | Innendruck vorhanden: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | wieder verschließbar: | Nein | Farbe: | natronbraun | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag selbstklebend braun, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,14* | € 1,91* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,10* | € 1,92* | | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 3,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,13* | € 3,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,84* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|