Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Faltentasche 2071 B4 130g oF hk natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/741/s003741e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/741/s003741e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327309900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2071
EAN/GTIN:
     4003630138125
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Soennecken Faltentasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Papier natronbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, soennecken faltentasche b4 130g of braun, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 6,74*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 6,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,73*
€ 24,62*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2949
ab € 11,41*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002521
ab € 0,63*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007414
ab € 40,55*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30011594
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.