| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327262600 Herst.-Nr.: 2969 EAN/GTIN: 4003630025081 |
| |
|
| | |
| Die ökologisch nachhaltige Kleinverpackung, konfektioniert in den ElbeWerkstätten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco | Format des Umschlages: | DIN lang | Maße: | 220 x 110 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 75 | Innendruck vorhanden: | Nein | Seidenfutter vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material: | Recyclingpapier | Farbe: | grau | Packungsmenge: | 15 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefumschlag oeco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang grau selbstklebend ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,99* | € 4,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,10* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,19934* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|