Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Briefumschlag Office 7446212 C5/6 DL hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/242/a013242e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/242/a013242e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/242/a013242q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327249401
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7446212
EAN/GTIN:
     7610425347203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Format:
DIN lang+
Maße:
229 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
80
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Office
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge farbig din lang, briefumschlag c5/6, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,57*
9 Tage
24
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,62*
1 Tag
60
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,62*
1 Tag
427
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,63*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.