| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327244601 Herst.-Nr.: 2FVDO335144 EAN/GTIN: 4009445351445 |
| |
|
| | |
| Die hochstabile Dokumententasche schützt Lieferscheine und Rechnungen vor Witterungseinflüssen und garantiert optimale Lesbarkeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | classic | Format des Umschlages: | DIN C4 | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | dokumentenecht: | Ja | witterungsbeständig: | Ja | Werkstoff: | Polyethylen | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 250 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Dokumententasche classic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche c4 farblos, begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,30* | € 27,51* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,15* | € 27,53* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,40* | € 41,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,78* | € 41,38* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,81* | € 44,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0766* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|