Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Lettersafe C4 9170 hk 120g weiß 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/182/a009182i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/182/a009182i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327243401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327243401
EAN/GTIN:
     4003969014152
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche Lettersafe DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 120g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lettersafe
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Offsetpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Lettersafe
Weitere Suchbegriffe: soennecken versandtaschen c4 mf hk 120g, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 24,69*
€ 34,52*
2 Tage
28
€ 5,95*
ab € 25,96*
€ 35,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,09876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2102
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.