| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327234001 Herst.-Nr.: 2105 EAN/GTIN: 4003630141446 |
| |
|
| | |
| Soennecken Versandtasche Premium DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 120g/m² weiß 25 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Premium | Format des Umschlages: | DIN C4 | Maße: | 229 x 324 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 120 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Innendruck vorhanden: | Ja | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | wieder verschließbar: | Nein | Gewicht: | 21,9 | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche Premium | Fadenverstärkung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtaschen c4 mf hk 120g, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,71* | € 2,98* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,89* | € 3,12* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,21* | € 4,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,22* | € 5,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,24* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0684* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|