| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327213370 Herst.-Nr.: 2937 EAN/GTIN: 4003630124487 |
| |
|
| | |
| Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² natronbraun 500 St./Pack. Weitere Informationen: | | Format: | DIN C5 | Maße: | 162 x 229 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 90 | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Farbe: | natronbraun | Packungsmenge: | 500 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, c5 fensterbriefumschlag, briefhülle c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,49* | € 15,17* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,00* | € 15,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,55* | € 24,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,87* | € 24,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,59* | € 24,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02098* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|