Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 2932 Kompaktbrief oF sk 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327211601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2932
EAN/GTIN:
     4003630124302
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag Kompakt 229 x 125 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
Kompakt
Maße:
229 x 125 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, briefumschlag c6 weiß sk 75g, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig selbstklebend, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
€ 5,95*
ab € 24,96*
€ 33,99*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 24,67*
€ 34,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,81*
€ 41,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,74*
€ 38,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01239144
ab € 0,01667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.