Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1303 C6 75g oF sk RCP grau 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/826/a010826l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327211401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1303
EAN/GTIN:
     4003630124272
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² grau 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefhülle dl sk 75g grau, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.