Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1304 DIN lang 80g oF hk hf weiß 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/710/b032710d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/710/b032710d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327210701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1304
EAN/GTIN:
     4003630124203
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 80g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, soennecken briefhülle din lang 80g mf hk hf weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,95*
ab € 17,84*
€ 24,59*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 17,81*
€ 25,34*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,49*
€ 27,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01781* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
227410
ab € 21,18*
Ähnlich
Soennecken
1306
ab € 0,50*
Ähnlich
Soennecken
1308
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.