Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUMO Papierpolstertasche 30000893 I hk br 75St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327060670
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30000893
EAN/GTIN:
     4011839122807
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Mit Abdeckstreifen. Optimaler Schutz für stoßempfindliche Materialien. Keine Mülltrennung erforderlich. Staubt nicht, daher angenehm für Allergiker.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
I
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Papier
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
110,5
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
braun
Packungsmenge:
75 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche
Innenmaße:
295 x 445 mm (B x H)
Außenmaße:
315 x 445 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, polster versandtasche, polster versandtasche braun, Briefumschlag, Briefumschläge, Papierpolstertaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,41*
€ 45,72*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 33,41*
€ 45,73*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,71*
€ 51,28*
9 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 44,16*
€ 58,31*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,52*
€ 60,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,73*
€ 54,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,37*
€ 53,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,06*
€ 52,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,76*
€ 47,31
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,44547* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAILmedia
SU1515P010
ab € 4,87*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30000881
ab € 20,00*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002310
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.