Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUMO Papierpolstertasche 30000885 E hk br 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327060470
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30000885
EAN/GTIN:
     4011839122760
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Mit Abdeckstreifen. Optimaler Schutz für stoßempfindliche Materialien. Keine Mülltrennung erforderlich. Staubt nicht, daher angenehm für Allergiker.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
E
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Papier
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
49,5
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
braun
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche
Innenmaße:
215 x 265 mm (B x H)
Außenmaße:
235 x 265 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, polster versandtasche, polster versandtasche braun, Briefumschlag, Briefumschläge, Papierpolstertaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 14,78*
€ 20,58*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,37*
€ 20,61*
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 18,98*
€ 25,99*
€ 6,95*
ab € 19,17*
€ 27,01*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.