| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327058500 Herst.-Nr.: 327058500 EAN/GTIN: 4003969131323 |
| |
|
| | |
| Diese umweltfreundlichen Lieferscheintaschen für den Warenversand aller Ihrer Produkte sind vollständig aus Papier hergestellt. Papier-Dokumententasche sind eine echte ökologische Alternative zur Folienvariante ohne große Mehrkosten. Ihre Verpackung für Pakete, Kartons und Palettenware wertet kostengünstig Ihr Image als nachhaltiges Unternehmen positiv auf. Weitere Informationen: | | Format: | DIN lang | Maße: | 240 x 135 mm (B x H) | Grammatur: | 75 | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | selbstklebend: | Ja | Werkstoff: | Pergamynpapier | recycelbar: | Ja | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 250 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Dokumententasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang blanko, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,86* | € 11,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,32* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03144* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|